Panasonic(パナソニック)
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc G6K
寸法(mm)
15×8.2×7.4
高さ(mm)
8.2
取付方式
表面実装
奥行(mm)
7.4
接点構成
DPDT
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ターミナルタイプ
最大スイッチング電流(DC A)
最大スイッチング電圧(DC V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212229
TXS2-12V
スルーホール
1
110
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65225197
TX2SA-12V
表面実装
2
220
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください