Panasonic(パナソニック)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装
仕様
UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)
4.4×4.3×2.1
取付方式
表面実装
極数
1
奥行(mm)
4.3
接点構成
SPST
最大負荷電流(A)
0.5
スイッチング方式
AC/DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
最大ターンオン時間
3ms
出力装置
PhotoMOS
最大電圧制御(V)
5 dc
最大負荷電圧(V)
60
電圧制御範囲(V)
1.5→5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212238
AQY282S
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください