仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)1920コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)300最小動作温度(℃)-40ラッチなし内容量1個