Panasonic(パナソニック)
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPST
コイル電圧(V)
24/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
コイル抵抗(Ω)
ターミナルタイプ
スイッチング電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212290
ALFG2PF24
30.1
410
スルーホール
31
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
65212360
ALFG1PF24
30.1
410
スルーホール
22
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65247536
HE1AN-S-DC24V
50
300
ねじ
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212457
ALQ324
20
2880
基板ピン
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください