Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS

Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.8接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60最大動作温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212317DS1E-S-DC5V
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする