仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など寸法(mm)10×9×5.7高さ(mm)9取付方式表面実装極数2奥行(mm)5.7接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)0.3最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110最大スイッチング電源(DC W)30ラッチなし内容量1個