Panasonic(パナソニック)
Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブ
仕様
末端様式:タブ
アクチュエータの種類
プランジャーピン
接点構成
SP-CO
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作温度(℃)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作力(N)
材質(コンタクト)
機械的寿命
動作温度範囲(℃)
リリース力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212439
ABV1210503
1.96
銀ニッケル合金
5 x 10^6Operations
-40 → +85
0.39
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
65212938
AVL3805613
1.47
トリプルクラッド金
10^7Operations
-25 → +85
0.2
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください