Panasonic(パナソニック)
Panasonic パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPST
コイル電圧(V)
5/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
コイル抵抗(Ω)
スイッチング電流(A)
最大スイッチング電圧(AC V)
最大スイッチング電圧(DC V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212466
ALQ305
20
125
10
250
30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212658
ST1-DC5V-F
31
105
8
380
250
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください