曜日別特売

Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc AGN

Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc AGN - Panasonic(パナソニック)
仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など寸法(mm)10×9×5.7高さ(mm)9取付方式表面実装奥行(mm)5.7シリーズAGN接点構成DPDTコイル電圧(V)4.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(AC A)0.3最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5rms最大クランピング電圧(V)125/acラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212536AGN2004H
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする