Panasonic(パナソニック)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 mA 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQW216EH
仕様
UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
寸法(mm)
9.86×6.4×3.2
取付方式
基板実装
接点構成
DPST
最大負荷電流(mA)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40 → +85
パッケージ
DIP8
最小負荷電流(A)
0.04
最大ターンオン時間
2ms
出力装置
PhotoMOS
最大電圧制御(V)
1.5
最大負荷電圧(V)
600
電圧制御範囲(V)
1.14→1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212570
AQW216EH
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください