Panasonic(パナソニック)
充電式単三電池 Panasonic ニッケル水素 1.2V, 780mAh
仕様
付属電池の数:1
サイズ
単三形
容量
780mAh
端子形状
タグ
公称電圧(V)
1.2
電池
ニッケル水素電池
特性
NiMH batteries with and without solder tags. Rechargeable NiMH batteries Continuous charge → +45 ℃
動作温度範囲(℃)
-10 → +65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212640
HHR-70AA-1Z
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください