Panasonic(パナソニック)
Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPDT
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
コイル抵抗(Ω)
スイッチング電流(A)
最大スイッチング電圧(AC V)
コイル電力(mW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212667
ALQ112
20
360
10
250
400
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212859
APF30212
28
847
6
250 ac
170
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください