曜日別特売

Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ - Panasonic(パナソニック)Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ - Panasonic(パナソニック)
仕様末端様式:はんだアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CO操作力(N)1.47材質(コンタクト)銀ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25 → +85最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機械的寿命
コンタクト定格電流(A)
リリース力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212737AVL3205310^7Operations5@250Vc0.2
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
65228539AH166095 x 10^5Operations2@30Vdc0.29
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする