Panasonic(パナソニック)
Panasonic 充電式バッテリ 1.2V
端子形状
タグ
公称電圧(V)
1.2
電池
ニッケル水素電池
動作温度範囲(℃)
-10 → +65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212615
HHR-200A-1Z
4/5 A
2.04Ah
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65211599
HHR-380A-1Z
5/4 A
3.8Ah
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65212789
HHR-300SCP-1Z
SC
3.05Ah
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください