Panasonic(パナソニック)
Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ
取付方式
基板実装
極数
2
接点構成
DPST
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
コイル抵抗(Ω)
スイッチング電流(A)
最大スイッチング電圧(AC V)
最大スイッチング電圧(DC V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212850
AHES3191
30
76.6
35
480
110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65224454
DK1A1B-12V
20
720
8
250 ac
125
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65244456
HE2AN-Q-DC12V
60
75
30
277 ac
30
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65255726
ST2-DC12V-F
31
600
8
380
250
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください