Panasonic(パナソニック)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.25 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221R2M
仕様
UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)
2.2×2.95×1.4
取付方式
基板実装
接点構成
SPST
最大負荷電流(A)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40 → +85
最小負荷電流(A)
0.25
最大ターンオン時間
0.5ms
出力装置
MOSFET
最小電圧制御(V)
1.5 dc
最大負荷電圧(V)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212956
AQY221R2M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください