曜日別特売

Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ

Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)2400コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)240最小動作温度(℃)-40ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213105ST2-DC24V-F
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする