曜日別特売

Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプ

Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007長さ(mm)82.25取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)7.27コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじスイッチング電流(A)80コイル電力(W)5最大動作温度(℃)80ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213130AEP18024
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする