曜日別特売

Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,150μF,6.3V dc,EEFSX0J151ER

Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,150μF,6.3V dc,EEFSX0J151ER - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213166EEFSX0J151ER
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
65237788EEFSX0J151ER
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする