Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー Pre-wired

Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー Pre-wired - Panasonic(パナソニック)
仕様末端様式:Pre-wiredアクチュエータの種類ローラレバー接点構成SP-CO操作力(N)0.39材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命5 x 10^6OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは 19.8 x 11.1 x 6.4 mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。 主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。. サブミニチュアサイズ シール構造 エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 低レベル回路タイプの拡張動作温度範囲(℃)-40 → +85IP等級IP67コンタクト定格電流(A)2@30Vdc/250Vcリリース力(N)0.034最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213184ABS161640
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする