曜日別特売

Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
接点構成SPST極数1ターミナルタイプスルーホール取付方式基板実装コイル電力(W)1.92仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)38コイル抵抗(Ω)75コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)48最大スイッチング電源(AC kVA)23.52最大動作温度(℃)55ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
スイッチング電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213200HE1AN-P-DC12V-Y5148
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする