Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc

Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc - Panasonic(パナソニック)
仕様リレースイッチの分類:汎用リレー長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5高さ(mm)5取付方式基板実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213245TQ2-12V
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする