仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)105コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル電力(mW)240最小動作温度(℃)-40ラッチなし内容量1個