Panasonic パワーリレー 18V dc SPST 基板実装タイプ

Panasonic パワーリレー 18V dc SPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器長さ(mm)30.1取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)230コイル電圧(V)18/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)22最大スイッチング電源(AC kVA)5.5コイル電力(W)1.4最小動作温度(℃)-40ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213410ALFG1PF18
オープン
769
846(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする