曜日別特売

Panasonic SMDレジスタ, 15Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF15R0V

Panasonic SMDレジスタ, 15Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF15R0V - Panasonic(パナソニック)
仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213455ERJ3EKF15R0V
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする