曜日別特売

Panasonic SMDレジスタ, 66.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF6652V

Panasonic SMDレジスタ, 66.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF6652V - Panasonic(パナソニック)
仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)66.5定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213918ERJ3EKF6652V
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする