Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6GEYJ472V

Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6GEYJ472V - Panasonic(パナソニック)
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805フォーマット抵抗器、ERJ6GEシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 6GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 6GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらの金属被膜抵抗器は、0805サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % AEC-Q200認定 装着機互換. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.125許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65214040ERJ6GEYJ472V
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする