Panasonic(パナソニック)
Panasonic SMDレジスタ, 560kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF5603V
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
抵抗(kΩ)
560
定格電力(W)
0.1
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214478
ERJ3EKF5603V
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください