Panasonic(パナソニック)
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0201, 0.05W ERJ1GEF51R0C
仕様
高精密厚膜チップ抵抗器、ERJ1GEF シリーズ. 省スペースの小型軽量セット メタルグレーズ厚膜抵抗器と3層の電極構造による高い信頼性
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
定格電力(W)
0.05
抵抗(Ω)
51
許容差
±1%
温度係数
±200ppm/℃
パッケージ/ケース
0201
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214837
ERJ1GEF51R0C
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください