仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(100個)