曜日別特売

Panasonic SMDレジスタ, 3000Ω, 0.125W ERJ6ENF3001V

Panasonic SMDレジスタ, 3000Ω, 0.125W ERJ6ENF3001V - Panasonic(パナソニック)
定格電力(W)
0.125
抵抗(Ω)
3000
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
厚膜
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65214898ERJ6ENF3001V
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする