曜日別特売
ERJ6ENF3001V Panasonic SMDレジスタ, 3000Ω, 0.125W ERJ6ENF3001V Panasonic(パナソニック) 65214898

Panasonic SMDレジスタ, 3000Ω, 0.125W ERJ6ENF3001VERJ6ENF3001V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65214898
品番
ERJ6ENF3001V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
定格電力(W)
0.125
抵抗(Ω)
3000
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
厚膜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする