Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ121V

Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ121V - Panasonic(パナソニック)
仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)120許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65215038ERJ8GEYJ121V
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする