仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1袋(100個)