仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (510 Ω → 4.99 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(5000個)