Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220X
寸法(mm)
5(Dia.)×11
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
電圧(V)
25dc
寿命
1000h
静電容量
22μF
誘電正接
0.15%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(mA)
60rms
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65218459
ECEA1EN220X
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください