Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 100μF, ,16V dc
寸法(mm)
5.0×11.0
直径(Φmm)
5
電圧(V)
16dc
シリーズ
M-A
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
85
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65219098
ECA1CM101I
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください