曜日別特売

Panasonic 抵抗アレイ, 10kΩ, ±5%, 素子数:4

Panasonic 抵抗アレイ, 10kΩ, ±5%, 素子数:4 - Panasonic(パナソニック)
仕様ネットワークチップ、EXB38Vシリーズ(1608). 4個のチップ抵抗器を同時に取り付け可能長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズEXB3抵抗(kΩ)10定格電力(W)1素子当り:1/16W許容差±5%終端スタイルConvex SMTパッケージ/ケース1206 (3216M)抵抗器の数4回路図ISOL最大動作温度(℃)125内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65219195EXB38V103JV
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする