曜日別特売

Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, EEAGA1V100H

Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, EEAGA1V100H - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)7寸法(mm)5×7直径(Φmm)5電圧(V)35dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65219360EEAGA1V100H
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする