曜日別特売

Panasonic SMDレジスタ, 560mΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQFR56V

Panasonic SMDレジスタ, 560mΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQFR56V - Panasonic(パナソニック)
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3B定格電力(W)0.2抵抗(MΩ)560許容差±1%温度係数±300ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65220979ERJ3BQFR56V
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする