曜日別特売

Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, ECA0JHG102

Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, ECA0JHG102 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)11.5寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8電圧(V)6.3dc静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65221259ECA0JHG102
オープン
取扱い終了
返品不可
65254624ECA0JHG102
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする