曜日別特売

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10%

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.5×13.5×12高さ(mm)13.5奥行(mm)6.5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65221399ECQE6473KF
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする