Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 820μF, ,6.3V dc
寸法(mm)
8.0×11.5
直径(Φmm)
8
電圧(V)
6.3dc
許容差
±20%
静電容量
820μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65222196
EEUFR0J821B
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください