Panasonic(パナソニック)
抵抗器, 510mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)
1
抵抗(MΩ)
510
許容差
±1%
パッケージ/ケース
1020
テクノロジー
厚膜
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65222275
ERJB1BFR51U
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください