曜日別特売

Panasonic タクタイルスイッチ SPST Jベンド モーメンタリ 4.7 x 4.5mm

Panasonic タクタイルスイッチ SPST Jベンド モーメンタリ 4.7 x 4.5mm - Panasonic(パナソニック)
仕様
イルミネーション:なし、末端様式:Jベンド
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
4.5
寸法(mm)
4.7×4.5
高さ(mm)
1.65
アクチュエータの種類
タクティカル
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
モーメンタリ
特性
タクトスイッチ、EVQPUシリーズ. 超小型可動コンタクト(Φ 3 mm) 長いサービス寿命と応答性の優れた操作感を実現しています。 シールド構造による高い信頼性のコンタクト
動作温度範囲(℃)
-20 → +70
アクチュエータ長さ(mm)
1.65
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vac
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65222406EVQPUM02K
オープン
¥459
¥505(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする