- 仕様
- イルミネーション:なし、末端様式:Jベンド
- 長さ(mm)
- 4.7
- 幅(mm)
- 4.5
- 寸法(mm)
- 4.7×4.5
- 高さ(mm)
- 1.65
- アクチュエータの種類
- タクティカル
- 接点構成
- SPST
- ボタン色
- 黒
- 動作特性
- モーメンタリ
- 特性
- タクトスイッチ、EVQPUシリーズ. 超小型可動コンタクト(Φ 3 mm) 長いサービス寿命と応答性の優れた操作感を実現しています。 シールド構造による高い信頼性のコンタクト
- 動作温度範囲(℃)
- -20 → +70
- アクチュエータ長さ(mm)
- 1.65
- コンタクト定格電流(mA)
- 50@12Vac