曜日別特売

Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2%

Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量4.7nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)125内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65222668ECHU1C472GX5
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする