曜日別特売

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±10%

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±10% - Panasonic(パナソニック)
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
26
寸法(mm)
7.8×17×26
高さ(mm)
17
奥行(mm)
7.8
電圧(V)
630dc
シリーズ
ECQE
許容差
±10%
静電容量
330nF
温度特性
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
リード線径(Φmm)
0.8
実装タイプ
スルーホール
リード間隔(mm)
22.5
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65222720ECQE6334KF
オープン
¥659
¥725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする