曜日別特売
ECQE6334KF Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±10% Panasonic(パナソニック) 65222720

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65222720
品番
ECQE6334KF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
26
寸法(mm)
7.8×17×26
高さ(mm)
17
奥行(mm)
7.8
電圧(V)
630dc
シリーズ
ECQE
許容差
±10%
静電容量
330nF
温度特性
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
リード線径(Φmm)
0.8
実装タイプ
スルーホール
リード間隔(mm)
22.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする