Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%

Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5% - Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65222905ECWF2334JAQ1袋(10個)1313×7.3×20.920.97.3ECWF(A)
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
65255550ECQE2334JF1袋(25個)126.5×12×12126.5ECQE(F)
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする